Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22314KEJW33C3

  • ERIKS:12613534
  • Fabrikant:087796026407
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 295,27/ stukexcl. btw

€ 357,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
51 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
414 kN
Dynamisch draaggetal
395 kN