€ 308,77/ stukexcl. btw
€ 373,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 48 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 346 kN |
Dynamisch draaggetal | 344 kN |
Gewicht | 3.6 kg |