Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22311KEMW33

  • ERIKS:12722158
  • Fabrikant:087796275119
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 228,78/ stukexcl. btw

€ 276,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
43 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
265 kN
Dynamisch draaggetal
266 kN