€ 194,86/ stukexcl. btw
€ 235,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 40 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 225 kN |
Dynamisch draaggetal | 227 kN |