Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22310KEJW33C4

  • ERIKS:12842857
  • Fabrikant:087796189157
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 164,82/ stukexcl. btw

€ 199,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
241 kN
Dynamisch draaggetal
238 kN