Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22308KEMW33

  • ERIKS:12613483
  • Fabrikant:087796232396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 149,29/ stukexcl. btw

€ 180,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
137 kN
Dynamisch draaggetal
147 kN