Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22248KEMBW33W45AC3

  • ERIKS:12613464
  • Fabrikant:087796026162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Buitenring met draadgaten in beide zijkanten voor het aanbrengen van hijsogen.
Opslaan in lijst

€ 5.727,00/ stukexcl. btw

€ 6.929,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
120 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2950 kN
Dynamisch draaggetal
2330 kN