Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22248KEMBW33W45AC2

  • ERIKS:12842814
  • Fabrikant:087796032521
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7.842,96/ stukexcl. btw

€ 9.489,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
120 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2950 kN
Dynamisch draaggetal
2330 kN