Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22248KEJW33W45AC2

  • ERIKS:13162969
  • Fabrikant:087796175969
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6.535,80/ stukexcl. btw

€ 7.908,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
120 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
77 kg