Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22244KEMBW507C08C4

  • ERIKS:12842809
  • Fabrikant:087796220096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.740,51/ stukexcl. btw

€ 5.736,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
108 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2310 kN
Dynamisch draaggetal
1850 kN