Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22244KEJW507C08C4

  • ERIKS:13162971
  • Fabrikant:087796357389
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.072,56/ stukexcl. btw

€ 3.717,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
108 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
59.4 kg