Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22244KEJW507C08C2

  • ERIKS:13162973
  • Fabrikant:087796357198
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.145,59/ stukexcl. btw

€ 5.016,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
108 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
59.4 kg