Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22244KEJW507C08

  • ERIKS:13162974
  • Fabrikant:087796314498
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.027,15/ stukexcl. btw

€ 3.662,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
108 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
59.4 kg