€ 2.811,97/ stukexcl. btw
€ 3.402,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 98 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2010 kN |
Dynamisch draaggetal | 1580 kN |
Gewicht | 41.7 kg |