Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22240KEJW33C2

  • ERIKS:13162981
  • Fabrikant:087796356924
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.850,92/ stukexcl. btw

€ 4.659,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
98 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2010 kN
Dynamisch draaggetal
1580 kN
Gewicht
41.7 kg