Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22236KEJW33C3

  • ERIKS:12613438
  • Fabrikant:087796025875
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 2.019,87/ stukexcl. btw

€ 2.444,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
86 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1700 kN
Dynamisch draaggetal
1340 kN