€ 2.019,87/ stukexcl. btw
€ 2.444,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 86 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1700 kN |
Dynamisch draaggetal | 1340 kN |