€ 2.190,45/ stukexcl. btw
€ 2.650,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 86 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1590 kN |
Dynamisch draaggetal | 1290 kN |