Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22234KEJW33C4

  • ERIKS:12842755
  • Fabrikant:087796025813
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.852,75/ stukexcl. btw

€ 2.241,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
86 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1590 kN
Dynamisch draaggetal
1290 kN