Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22232KEMW33C4

  • ERIKS:12842738
  • Fabrikant:087796228184
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.074,06/ stukexcl. btw

€ 2.509,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
80 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1370 kN
Dynamisch draaggetal
1120 kN