Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22228KEJW33C2

  • ERIKS:12842673
  • Fabrikant:087796025578
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.238,93/ stukexcl. btw

€ 1.499,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
68 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1060 kN
Dynamisch draaggetal
863 kN