€ 537,15/ stukexcl. btw
€ 649,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 58 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 772 kN |
Dynamisch draaggetal | 647 kN |