Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22222KEJW33

  • ERIKS:12613410
  • Fabrikant:087796025295
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 446,88/ stukexcl. btw

€ 540,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
53 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
653 kN
Dynamisch draaggetal
555 kN