Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22219KEMW33

  • ERIKS:13163001
  • Fabrikant:087796082847
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 389,13/ stukexcl. btw

€ 470,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
43 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
441 kN
Dynamisch draaggetal
385 kN
Gewicht
4.2 kg