Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22217KEJW33C4

  • ERIKS:12842492
  • Fabrikant:087796169135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 236,77/ stukexcl. btw

€ 286,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
36 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
320 kN
Dynamisch draaggetal
297 kN