Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22214KEJW33

  • ERIKS:12613374
  • Fabrikant:087796173712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 162,75/ stukexcl. btw

€ 196,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
231 kN
Dynamisch draaggetal
213 kN