Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22212KEJW33C2

  • ERIKS:12842382
  • Fabrikant:087796255999
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 165,60/ stukexcl. btw

€ 200,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
174 kN
Dynamisch draaggetal
169 kN