Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22210KEMW33C3

  • ERIKS:12613339
  • Fabrikant:087796241398
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 116,59/ stukexcl. btw

€ 141,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
112 kN
Dynamisch draaggetal
112 kN