Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22210KEJW33C3

  • ERIKS:12613337
  • Fabrikant:087796022928
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 97,16/ stukexcl. btw

€ 117,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
118 kN
Dynamisch draaggetal
117 kN