Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 22208KEMW33C3

  • ERIKS:12613327
  • Fabrikant:087796231474
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 104,36/ stukexcl. btw

€ 126,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
93.4 kN
Dynamisch draaggetal
99.6 kN