€ 86,96/ stukexcl. btw
€ 105,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 99.7 kN |
Dynamisch draaggetal | 104 kN |