€ 79,81/ stukexcl. btw
€ 96,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 88 kN |
Dynamisch draaggetal | 90.5 kN |