€ 76,08/ stukexcl. btw
€ 92,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 18 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 43.1 kN |
Dynamisch draaggetal | 50.6 kN |