Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 21320KEJW33C2

  • ERIKS:13163005
  • Fabrikant:087796358607
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 697,94/ stukexcl. btw

€ 844,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
8.1 kg