€ 401,01/ stukexcl. btw
€ 485,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 43 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 449 kN |
Dynamisch draaggetal | 442 kN |