Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 21318KEJW33

  • ERIKS:12613306
  • Fabrikant:087796225503
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 401,01/ stukexcl. btw

€ 485,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
449 kN
Dynamisch draaggetal
442 kN