Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 21317KEJW33

  • ERIKS:12613302
  • Fabrikant:087796135499
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 352,07/ stukexcl. btw

€ 426,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
407 kN
Dynamisch draaggetal
403 kN