Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 21313KEJW33

  • ERIKS:12722104
  • Fabrikant:087796135437
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 214,12/ stukexcl. btw

€ 259,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
254 kN
Dynamisch draaggetal
259 kN