Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 21310KEJW33C3

  • ERIKS:12613275
  • Fabrikant:087796135406
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 138,24/ stukexcl. btw

€ 167,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
151 kN
Dynamisch draaggetal
163 kN