Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 21309KEJW33

  • ERIKS:12613265
  • Fabrikant:087796135376
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 120,25/ stukexcl. btw

€ 145,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
125 kN
Dynamisch draaggetal
138 kN