Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 21308KEJW33C3

  • ERIKS:12613263
  • Fabrikant:087796208698
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 113,13/ stukexcl. btw

€ 136,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
102 kN
Dynamisch draaggetal
113 kN