Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 21307KEJW33

  • ERIKS:12613257
  • Fabrikant:087796080539
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 102,66/ stukexcl. btw

€ 124,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
77.8 kN
Dynamisch draaggetal
90.2 kN