Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 21306KEJW33C3

  • ERIKS:12613256
  • Fabrikant:087796151475
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 93,89/ stukexcl. btw

€ 113,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
56.5 kN
Dynamisch draaggetal
70.3 kN