Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 21305KEJW33

  • ERIKS:12613248
  • Fabrikant:087796288393
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 82,69/ stukexcl. btw

€ 100,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
44.3 kN
Dynamisch draaggetal
55.5 kN