€ 13.306,47/ stukexcl. btw
€ 16.100,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 233 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 165 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | schudzeef uitvoering |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3730 kN |
Dynamisch draaggetal | 2940 kN |
Gewicht | 112.6 kg |