Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 23332EMBW33W800C4

  • ERIKS:12722600
  • Fabrikant:087796031975
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6.699,76/ stukexcl. btw

€ 8.106,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
233
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
136 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2530 kN
Dynamisch draaggetal
2000 kN