€ 3.818,64/ stukexcl. btw
€ 4.620,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 233 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 112 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | schudzeef uitvoering |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1590 kN |
Dynamisch draaggetal | 1340 kN |
Gewicht | 33.8 kg |