€ 3.212,71/ stukexcl. btw
€ 3.887,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 233 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 106 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C6 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | schudzeef uitvoering |
Aantal rijen | 2 |