Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 23322EMW33W800C3

  • ERIKS:12613924
  • Fabrikant:087796142183
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Schudzeefuitvoering.
Opslaan in lijst

€ 2.519,48/ stukexcl. btw

€ 3.048,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
233
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
92.1 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1080 kN
Dynamisch draaggetal
979 kN