Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 23318EMW33W800C4

  • ERIKS:12722590
  • Fabrikant:087796031852
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.441,86/ stukexcl. btw

€ 1.744,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
233
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
73 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
672 kN
Dynamisch draaggetal
623 kN